MF FHX D080-07-32-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3106883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI12FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106883
EAN / GTIN 7291075352474
Réf. fabricant 3106883
Article hors catalogue L23980 928

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 82.4 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 66 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 70.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 82.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 82.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 66 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 34 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI12FEED UPFEED LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop