MF FHX D3.00-07-1.25-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3107209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI12FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107209
EAN / GTIN 7291075352535
Réf. fabricant 3107209
Article hors catalogue L23980 1916

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.09″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.09″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.09″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 34 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI12FEED UPFEED LINE" Afficher tout