MF FHX D063-06-22-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3106882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELI12FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106882
EAN / GTIN 7291075352467
Réf. fabricant 3106882
Article hors catalogue L23980 930

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 65.4 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 53.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 65.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 65.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 34 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI12FEED UPFEED LINE" Afficher tout