T490 SM D050-44-5-22-08 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 0804 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3106411
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106411
EAN / GTIN 7291075326291
Réf. fabricant 3106411
Article hors catalogue L23980 3168

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 47 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 30, Depth of Cut Maximum (APMX) 44 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 47 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 30
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 44 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout