• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

T490 SM-D63-59-5-27-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3105101
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105101
EAN / GTIN 7291075237696
Réf. fabricant 3105101
Article hors catalogue L23980 726

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 58 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 25, Depth of Cut Maximum (APMX) 59 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 58 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 25
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 59 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout