F86LNX D050-06-22-R-N11 86° Face Mills Carrying all 8 Cutting Edges of LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103828
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103828
    EAN / GTIN 7291075194968
    Réf. fabricant 3103828
    Article hors catalogue L23980 905

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Diamètre coupant (DC) 52.48 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1106PN-N MM
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 86 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout