LNKX 1106PNTN MM IC928 Plaquettes tangentielles avec brise-copeau très positif et arête de coupe renforcée

Réf.: 5604444
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604444
EAN / GTIN 7291075202519
Réf. fabricant 5604444
Article hors catalogue L23970 405

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.16 mm, Épaisseur plaquette (S) 11 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 11.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 11 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout