F90LN D5.00-15-1.50-L-N15 Fraise à surfacer à 90° à plaquettes LN1506. tangentielles

Réf.: 3102551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102551
    EAN / GTIN 7291075231038
    Réf. fabricant 3102551
    Article hors catalogue L23980 3147

    Description

    Description:

    • Fraises à surfacer indexables
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
    • Nombre de dents (CICT): 15
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.74″
    • Longueur hors tout (OAL): 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Diamètre coupant (DC): 5″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Nombre de dents (CICT): 15
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.74″
    • Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout