LNKX 1506PN-N PL IC328 Tangentially Clamped Inserts with a Positive Land for Alloyed Steel, Stainless Steel and Cast Iron

Réf.: 5603458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5603458
    EAN / GTIN 7291075160482
    Réf. fabricant 5603458
    Article hors catalogue L23970 500

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Longueur plaquette (INSL) 15 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.88 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 13.88 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout