{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 | |
⌀ serrage D1 | 3-26 mm | |
Support | SA 50 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 40 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 40 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197284952 | |
Réf. fabricant | 300610 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER Type ADB 40
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
170,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
140,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 160 | SA 40 A = 160 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 160 | 160 |
⌀ ext. D | 63 | 63 |
⌀ serrage D1 | 3-26 | 3-26 |
Plage de serrage | 3 ;26 | 3 ;26 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |