{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
⌀ serrage D1 | 2-20 mm | |
Support | SA 50 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 32 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 32 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300610 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284945 | |
Réf. fabricant | 300610 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER Type ADB 32
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
163,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
136,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 160 | SA 40 A = 160 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 160 | 160 |
⌀ ext. D | 50 | 50 |
Pour pinces ER | 32 | 32 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |