Ensemble séparateur et extracteur,en L-BOXX136

Réf.: 2927284
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2927284
EAN / GTIN 4010886945261
Réf. fabricant 2927284
Article hors catalogue L60160 5090

Description

Description:

Adaptateur fileté inclus pour les filetages intérieurs M8-M18
Pour désserrer et extraire des roulements à bille internes
La profondeur de serrage peut être étendue grâce aux rallonges de tirants 1.38/AV-FV

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 295 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 22 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 115 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires