GEDORE L-BOXX 136 avec poignée avant

Réf.: 2823691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2823691
EAN / GTIN 4010886937747
Réf. fabricant 2823691
Article hors catalogue L60160 3770

Description

Description:

En ABS antichoc
Imperméable
2 poignées : une sur le couvercle et une en face avant pour un transport aisé de la L-BOXX®
Avec carte porte-outils pour améliorer le rangement et augmenter le volume
Système d'empilement Easy Click : pratique pour deux L-BOXX® ou plus, pour une fixation sûre et un transport facile
Intégration sans problème dans des véhicules équipés du système Sortimo®
Dimensions extérieures : L 442 x P 357 x H 151 mm
Dimensions intérieures : L 378 x P 311 x H 107 mm
Capacité de charge du couvercle : jusqu'à 100 kg
Transport dans une enceinte jusqu'à 40 kg
Dimensions intérieures : L 378 x P 311 x H 107 mm
Dimensions extérieures : L 442 x P 357 x H 151 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non