Assortiment d'extracteurs internes, en L-BOXX 136

Réf.: 2836041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2836041
EAN / GTIN 4010886939413
Réf. fabricant 2836041
Article hors catalogue L60160 1874

Description

Description:

Pour roulements à bille, bagues, douilles ou bagues à lèvres à forte adhésion
Avec extracteurs à inertie 1,7 kg et tirants
1100 CT2-1.30 pour l'équipement ultérieur de L-BOXX® 136 existantes

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 35 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires