GHIUR 25U Barres pour dégagement d'angle et alésage

Réf.: 2800396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800396
EAN / GTIN 7291075023299
Réf. fabricant 2800396
Article hors catalogue L23920 104

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 15.5 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout