GIPI 4.00-2.0UR IC8250 Plaquettes intérieures de précision à deux coupes pour dégagements d'angles

Réf.: 6405248
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405248
EAN / GTIN 7291075028287
Réf. fabricant 6405248
Article hors catalogue L23940 1185

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux FG
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm

Produits adaptés

Porte-outils :