CGHN 32-5D Lames à deux logements pour tournage et gorges extérieures

Réf.: 2800007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800007
    EAN / GTIN 7291075039665
    Réf. fabricant 2800007
    Article hors catalogue L23920 1380

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.4 mm
    • Nombre de logements (NOP) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout