GIMY 630F IC808 Plaquette utilitaire mono coupe pour copiage et gorges extérieures dans les matériaux ductiles

Réf.: 6404549
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6404549
    EAN / GTIN 7291075186284
    Réf. fabricant 6404549
    Article hors catalogue L24100 67

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux FT
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 6 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :