Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé 65-80 mm

Réf.: 274202 65-80
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 27 mm
Longueur totale L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 27 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFA 65R-3IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274202 65-80
EAN / GTIN 7291075310818
Réf. fabricant 2302334

Description

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout