{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | TANG-GRIP | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 27 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 9 mm | |
Hauteur fonctionnelle h1 | 24,8 mm | |
Hauteur de queue h5 | 32 mm | |
Longueur col | 27 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | TNFFA 60R-4IQ | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 274202 60-80 | |
EAN / GTIN | 7291075311006 | |
Réf. fabricant | 2302570 |