Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage 334/999 mm

Réf.: 274086 334/999
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ min. 1ère gorge D1 334 mm
    ⌀ max. 1ère gorge D2 999 mm
    Type d'utilisation à gauche
    Clé système oui
    Largeur de gorge w 8 mm
    Profondeur coupe max. tmax 100 mm
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274086 334/999
    EAN / GTIN 4062406204754
    Réf. fabricant 274086 334/999

    Description

    Exécution:

    Pour plaquettes 275021275048.

    Utilisation:

    En association avec le porte-outils 274006.

    Attention:

    Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

    Remarque(s):

    D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
    D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes