Plaquette pour gorges Rayon complet 8 mm

Réf.: 275042 8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 8 mm
    Condition de coupe Continue
    Nuance HB9035
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,19 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 275042 8
    EAN / GTIN 4062406378745
    Réf. fabricant 275042 8

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    50
    Fonte GG(G)
    K
    80
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Porte-plaquettes 274030274134.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :