{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 20 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 26,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Largeur queue b | 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Vis | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273755 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484918 | |
Réf. fabricant | 273755 25/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils pour outils à gorge eco 25/4 mm
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
174,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
181,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
158,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui | oui |
Longueur totale L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Largeur de gorge w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite |
Profondeur de coupe tmax | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |