Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 16/2,5mm

Réf.: 273755 16/2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2,5 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 12,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 31 mm
Largeur queue b 16 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273755 16/2,5
EAN / GTIN 4045197484826
Réf. fabricant 273755 16/2,5

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.