{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCGT 11T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HU7310 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | non revêtu | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | AM | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 350 m/min - 600 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260462 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4045197669766 | |
Réf. fabricant | 260462 HU7310 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC. T 11T304, Nuance: HU7310
Sur demande
Disponibilité
4 587 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 249 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
13,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Application principale | N | N |
Tolérance | G | G |