{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 11T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7130-2 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | Carbure | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260462 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750244 | |
Réf. fabricant | 260462 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T304, Nuance: HB7130-2
Sur demande
Disponibilité
1 858 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 588 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
7,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |