Porte-outils GARANT Master Eco court 25/11 mm

Réf.: 260291 25/11
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SDJCR/ L 2525H11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
Sous-plaquette 269007 1
Vis pour sous-plaquette 269013 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260291 25/11
EAN / GTIN 4067263122463
Réf. fabricant 260291 25/11

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006 − 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "Master eco" Afficher tout