CCMT 09T308 HB7130-2

Réf.: 260060 HB7130-2
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 223 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7130-2
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VS
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 270 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260060 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290896
Réf. fabricant 260060 HB7130-2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :