CCMT 09T308 HB7010-1

Réf.: 260060 HB7010-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
355 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMT 09T308
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7010-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux SS
    Tolérance ZA
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 500 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260060 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197852830
    Réf. fabricant 260060 HB7010-1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :