{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 8 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SCLCR/L 0808D06 | |
Plaquette adaptée | CC.. 0602.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 10 mm | |
Longueur de tête L1 | 9 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260006 8/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651594 | |
Réf. fabricant | 260006 8/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |