Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 25/09mm

Réf.: 260006 25/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCLCR/L 2525M09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 19 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 1
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260006 25/09
EAN / GTIN 4045197651648
Réf. fabricant 260006 25/09