VNMG 160408 HBT130

Réf.: 251829 HBT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale ZA
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251829 HBT130
EAN / GTIN 4062406256739
Réf. fabricant 251829 HBT130

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.