Porte-outils à bride 25/16 mm

Réf.: 251708 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MVPNR/L 2525M16
Plaquette adaptée VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 41 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Bride de serrage 259038 2
Vis pour bride de serrage 259021 1
Angle d'attaque κ 117,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251708 25/16
EAN / GTIN 4045197866998

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes