Tête de coupe QuickTurn 20/15 mm

Réf.: 250606 20/15
Remise
269,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie QuickTurn
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DDJNR/L 2025K15
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 46 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 29
Vis pour sous-plaquette 259025 4
Bride 259038 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250606 20/15
EAN / GTIN 4045197650382
Réf. fabricant 250606 20/15

Description

Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride. Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.