{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150604 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7010-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 440 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250760 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779885 | |
Réf. fabricant | 250760 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Nuance: HB7010-1
Sur demande
Disponibilité
473 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 112 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
692 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
237 article(s) en stock
10,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condition de coupe | Continue | Légèrement intermittente | Fortement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Brise-copeaux | SM | SM | SM | PM |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |