{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,85 mm | |
Nuance | IC8250 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | M3P | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 380 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | CNMG 120408-M3P IC8250 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250271 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329506 | |
Réf. fabricant | 5566681 |