CNMG 120408 IC6015

Réf.: 250271 IC6015
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,85 mm
Nuance IC6015
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux M3M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,17 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 140 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant CNMG 120408-M3M IC6015
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250271 IC6015
EAN / GTIN 7291075305678
Réf. fabricant 5510240

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.