{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 24 mm | |
Revêtement | DST | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
Arrosage interne | oui | |
pour porte-outils 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Long. coupe l1 | 6 mm | |
Long. tête l | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,8 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239811 24 | |
EAN / GTIN | 4047109229181 | |
Réf. fabricant | 75J.93.24H7N |