{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 18 mm | |
Revêtement | DST | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
Arrosage interne | oui | |
pour porte-outils 239880 − 239940 | 18 − 19,99 | |
Long. coupe l1 | 6 mm | |
Long. tête l | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,8 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239811 18 | |
Réf. fabricant | 75J.93.18H7N |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET Cermet ASG3000 18 mm |
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
243,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
243,00 €
170,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Revêtement | DST | non revêtu | non revêtu |
Tolérance de perçage | H7 | H7 | H7 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 18 | 18 | 18 |
Long. coupe l1 | 6 | 12 | 12 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes |