SGSA 50-4-8K Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Réf.: 2393552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2393552
EAN / GTIN 7291075205275
Réf. fabricant 2393552
Article hors catalogue L24130 60

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.5 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1600 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout