SGFH 32-6 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: 2300530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300530
    EAN / GTIN 7291075069174
    Réf. fabricant 2300530
    Article hors catalogue L23920 1877

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm
    • Nombre de logements (NOP) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout