Attachement KOMET® 32 mm

Réf.: 239022 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue ABS® Ds 32 mm
    Support HSK-A 100
    Queue ABS
    Norme de porte-outils DIN 69893
    Arrosage interne oui
    Longueur de col A 60 mm
    Longueur avance L1 31 mm
    ⌀ ext. d1 100 mm
    Type de produit Mandrins ABS

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 239022 32
    EAN / GTIN 4047109039919
    Réf. fabricant A06 50130

    Description

    Exécution:

    • Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.
    • Avec arrosage interne.

    Norme:

    DIN 69893

    Remarque(s):

    Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.