Il existe une alternative à ce produit

Attachement KOMET® 80 mm

Réf.: 239022 80
Remise
344,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 80 mm
Support HSK-A 100
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage interne oui
Longueur de col A 90 mm
Longueur avance L1 61 mm
⌀ ext. d1 100 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239022 80
EAN / GTIN 4047109003576
Réf. fabricant A06 50170

Description

Exécution:

  • Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.
  • Avec arrosage interne.

Norme:

DIN 69893

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.