{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. Dmin | 35,5 | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Perçage transversal; Pré-perçage en oblique; Sortie en biais | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ plage de broche | 35,5 mm - 42 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 25 | |
Utilisation | 238310 10 | |
Jeu de vis de serrage | 249900 SW3 | |
Type de produit | Broche |
Référence article | 238301 35,5 | |
EAN / GTIN | 4047109005662 | |
Réf. fabricant | B30 11020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête micrométrique KOMET® B301, ⌀ Dmin: 35,5mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
396,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
756,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
942,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ plage de broche | 35,5 mm - 42 mm | 30,9 mm - 40,1 mm | 30,9 mm - 40,1 mm |
Type de produit | Broche | Broche | Broche |