Tête micrométrique KOMET® B301 178 mm

Réf.: 238301 178
Remise
772,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Perçage transversal; Pré-perçage en oblique; Sortie en biais
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 178
Queue ABS
Application de perçage Perçage transversal; Pré-perçage en oblique; Sortie en biais
Arrosage interne oui
Plage de broche 178 mm - 199 mm
Longueur de col L1 90 mm
⌀ queue ABS® Ds 100
Utilisation 238310 70
Jeu de vis de serrage 249900 SW10/30
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238301 178
EAN / GTIN 4047109005792
Réf. fabricant B30 17030

Description

Exécution:

Avec raccordement ABS® B301 et pour l'installation des inserts de finition M302.
Le plus petit pas d'approche s'élève à 0,002 mm au ⌀ à l'aide d'un vernier. Arrosage central jusque sur l’arête de coupe.

Utilisation:

Pour l’alésage de ⌀29,5 à 121 mm.
Réglage de l’insert de finition à l’état serré pour une précision de travail maximale.

Remarque(s):

Insert de finition adapté 238310 (M302) et plaquettes à commander séparément.