Plaquette KOMET®, BK7935, Désignation type W80: 20-010

Réf.: 236610 20-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,65 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W80 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 07T208-01
Série KUB Pentron®
Désignation 20-010
Nuance BK7935
Type Inox
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236610 20-010
EAN / GTIN 4047109258365
Réf. fabricant W80 20010.087935

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
av. arrosage max.