Plaquette KOMET® 18-010

Réf.: 236610 18-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,56 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W80 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOGX 060206-01
    Série KUB Pentron®
    Désignation 18-010
    Nuance BK7935
    Type Inox
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236610 18-010
    EAN / GTIN 4047109258358
    Réf. fabricant W80 18010.067935

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :