{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 41 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | oui | |
Long. utile L1 | 164 mm | |
Longueur de col LA | 214 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 120508 44-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 252 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 41 | |
Réf. fabricant | U14 04100 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |