TGAD 4N Adaptateurs de tronçonnage et de gorges pour plaquettes tangentielles TANG-GRIP

Réf.: 2301885
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301885
    EAN / GTIN 7291075220438
    Réf. fabricant 2301885
    Article hors catalogue L23920 1853

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 3.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 50 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout