TAG N4MF IC808 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage, gorges et sciage dans les aciers alliés et inoxydables à des avances moyennes

Réf.: 6004961
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004961
EAN / GTIN 7291075325850
Réf. fabricant 6004961
Article hors catalogue L23930 65

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux MF
  • Rayon (RE) 0.25 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.22 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.07 mm/rev